Riferimenti
Walter Titex:F1352HUN-6
Rubix:999240117037752
Produttore:5072680
EAN:4031132140162

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 93 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5072680-ARTICOLO F1352HUN-6
Walter standard up to Ø 3.75 - with centring pins
Alesatori a macchina in HSS F1352HUN • Codolo cilindrico • DIN 212 • Scanalatura sinistra • Dc=6mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 93 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 5,6 mm |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione