9729000079700-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72900 7,970

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72900 7.970
Rubix:160000000195695
EAN:4031095219202
9729000079700-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72900 7,970

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)7,97 mm
Lunghezza totale117 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729000079700-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72900 7,970


Alesatrici NC, + 0,004/+ 0,005, DIN 212-3, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Forma: B, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,04 g
Diametro nominale (metrico)7,97 mm
Lunghezza totale117 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo8 mm
Profondità di lavorazione33 mm
Rivestimentolucido
7.970 mm
117.000 mm
Paese d'origineDE
22,26 IVA esclusa
/ Unità
27,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione