Riferimenti
Walter Titex:F1352HUN-11.41
Rubix:999240117038193
Produttore:5072182
EAN:4031132133713

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 11,41 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 142 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5072182-ARTICOLO F1352HUN-11.41
Walter standard up to Ø 3.75 - with centring pins
Alesatori a macchina in HSS F1352HUN • Codolo cilindrico • DIN 212 • Scanalatura sinistra • Dc=11,41mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 11,41 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 142 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Profondità di lavorazione | 41 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 108,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 132,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione