5072530-ARTICOLO F1352HUN-4.88

Alesatore macchina HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:F1352HUN-4.88
Rubix:999240117037859
Produttore:5072530
EAN:4031132139043
5072530-ARTICOLO F1352HUN-4.88

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)4,88 mm
Lunghezza totale86 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5072530-ARTICOLO F1352HUN-4.88


Walter standard up to Ø 3.75 - with centring pins
Alesatori a macchina in HSS F1352HUN • Codolo cilindrico • DIN 212 • Scanalatura sinistra • Dc=4,88mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)4,88 mm
Lunghezza totale86 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo5 mm
Profondità di lavorazione23 mm
€ 50,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione