Riferimenti
Walter Titex:F1352HUN-5.12
Rubix:999240117037835
Produttore:5072554
EAN:4031132139289

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 5,12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 86 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5072554-ARTICOLO F1352HUN-5.12
Alesatore per macchina in HSS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 5,12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 86 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 5 mm |
| Profondità di lavorazione | 23 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione