Riferimenti
Walter Titex:F1352HUN-7.09
Rubix:999240117037651
Produttore:5072789
EAN:4031132141251

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 7,09 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 109 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5072789-ARTICOLO F1352HUN-7.09
Alesatore per macchina in HSS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 7,09 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 109 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 7,1 mm |
| Profondità di lavorazione | 31 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione