Riferimenti
Walter Titex:F1352-1.3
Rubix:999240117037345
Produttore:5071818
EAN:4031132185736

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 1,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 8 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5071818-ARTICOLO F1352-1.3
Alesatore da macchina in HSS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 1,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 8 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 1 mm |
| Profondità di lavorazione | 38 mm |
| Tipo di scanalatura | links helische groeven (helix links, γ 7°) |
| Tipo a gambo | cilindrische schacht (din 212) |
| Numero di taglienti | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione