Riferimenti
Walter Titex:F1352HUN-11.16
Rubix:999240117038215
Produttore:5072157
EAN:4031132133461

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 11,16 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 142 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5072157-ARTICOLO F1352HUN-11.16
Alesatore per macchina in HSS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 11,16 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 142 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Profondità di lavorazione | 41 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 95,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 116,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione