9729100036000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 3,600
Alesatrici NC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:72910 3.600
Rubix:160000000195741
EAN:4031095218748


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 3,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9729100036000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 3,600
Alesatrici NC, H7, , HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Forma: B, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,01 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 3,6 mm |
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Profondità di lavorazione | 18 mm |
| Rivestimento | lucido |
| 3.600 mm | |
| 70.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione