9726700060000-ALESATORI A MACCHINA HSS-E DIN 208 CONO MORSE LUCIDI 72670 6,000
Alesatrici per macchina
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:72670 6.000
Rubix:160000000195307
EAN:4031095021508


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 138 mm |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9726700060000-ALESATORI A MACCHINA HSS-E DIN 208 CONO MORSE LUCIDI 72670 6,000
Alesatrici, H7, DIN 208, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Forma: B, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,01 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 6 mm |
| Lunghezza totale | 138 mm |
| Profondità di lavorazione | 26 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Rivestimento | lucido |
| Materiale | hss-e |
| 6.000 mm | |
| 138.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,72 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione