9729100071000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 7,100

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72910 7.100
Rubix:160000000195776
EAN:4031095218397
9729100071000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 7,100

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)7,1 mm
Lunghezza totale109 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729100071000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 7,100


Alesatrici NC, H7, , HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Forma: B, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,03 g
Diametro nominale (metrico)7,1 mm
Lunghezza totale109 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo8 mm
Profondità di lavorazione31 mm
Rivestimentolucido
7.100 mm
109.000 mm
Paese d'origineDE
22,26 IVA esclusa
/ Unità
27,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione