5071833-ARTICOLO F1352-10.8

Alesatore macchina HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:F1352-10.8
Rubix:999240117038494
Produttore:5071833
EAN:4031132187457
5071833-ARTICOLO F1352-10.8

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)10,8 mm
Lunghezza totale142 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5071833-ARTICOLO F1352-10.8


Alesatore da macchina in HSS
Alesatore da macchina Walter Titex F1352-10.8 in HSS-E, Ø10,8 mm, 6 taglienti. Scanalatura elicoidale sinistra, non rivestito.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)10,8 mm
Lunghezza totale142 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo10 mm
Profondità di lavorazione41 mm
Tipo di scanalaturascanalatura elicoidale sinistra
Tipo a gambogambo cilindrico din 212
Rivestimentonon rivestito
Numero di taglienti6
59,04 IVA esclusa
/ Unità
72,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione