9729100078000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 7,800

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72910 7.800
Rubix:160000000195783
EAN:4031095218328
9729100078000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 7,800

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)7,8 mm
Lunghezza totale117 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729100078000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 7,800


Alesatrici NC, H7, , HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Forma: B, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,04 g
Diametro nominale (metrico)7,8 mm
Lunghezza totale117 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo8 mm
Profondità di lavorazione33 mm
Rivestimentolucido
7.800 mm
117.000 mm
Paese d'origineDE
23,21 IVA esclusa
/ Unità
28,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione