5071769-ARTICOLO F1342-5.5

Alesatori per macchine in HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:F1342-5.5
Rubix:999240117038515
Produttore:5071769
EAN:4031132186566
5071769-ARTICOLO F1342-5.5

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)5,5 mm
Lunghezza totale93 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5071769-ARTICOLO F1342-5.5


Standard Walter fino a Ø 2.1 mm
Alesatori per macchine in HSS F1342-5.5

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)5,5 mm
Lunghezza totale93 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo6 mm
Profondità di lavorazione26 mm
Tipo di scanalaturarechte groeven (straight-fluted)
Tipo a gambocilindrische schacht (cylindrical shank)
Numero di taglienti6
30,15 IVA esclusa
/ Unità
36,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione