9726700240000-ALESATORE A MACCHINA HSS-E DIN 208 CONO MORSE LUCIDI 72670 24,000
Alesatrici per macchina
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:72670 24.000
Rubix:160000000195325
EAN:4031095021683


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 24 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 268 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9726700240000-ALESATORE A MACCHINA HSS-E DIN 208 CONO MORSE LUCIDI 72670 24,000
Alesatrici, H7, DIN 208, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Forma: B, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,74 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 24 mm |
| Lunghezza totale | 268 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Profondità di lavorazione | 68 mm |
| Rivestimento | lucido |
| 24.000 mm | |
| 268.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 108,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 131,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione