5071733-ARTICOLO F1342-2

Alesatori per macchine in HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:F1342-2
Rubix:999240117038527
Produttore:5071733
EAN:4031132185842
5071733-ARTICOLO F1342-2

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)2 mm
Lunghezza totale49 mm
Materiale del corpohss
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5071733-ARTICOLO F1342-2


Walter standard fino a Ø 2.1 mm
Alesatori per macchine in HSS F1342-2

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)2 mm
Lunghezza totale49 mm
Materiale del corpohss
Diametro stelo2 mm
Profondità di lavorazione11 mm
Tipo di scanalaturastraight-fluted
Tipo a gambocylindrical shank
Numero di taglienti4
25,29 IVA esclusa
/ Unità
30,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione