Riferimenti
Walter Titex:F1352HUN-1.09
Rubix:999240117038403
Produttore:5071950
EAN:4031132135250

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 1,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 46 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5071950-ARTICOLO F1352HUN-1.09
Alesatore per macchina in HSS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 1,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 46 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 1,9 mm |
| Profondità di lavorazione | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione