Riferimenti
Walter Titex:F1352-4
Rubix:999240117040254
Produttore:5071877
EAN:4031132188522

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5071877-ARTICOLO F1352-4
Walter standard fino a Ø 1.3 mm
Alesatori HSS per macchine utensili F1352-4
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Profondità di lavorazione | 19 mm |
| Tipo di scanalatura | linksdrall |
| Tipo a gambo | cilindrische schacht |
| Numero di taglienti | 6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione