Riferimenti
Walter Titex:F1352HUN-2.57
Rubix:999240117038082
Produttore:5072299
EAN:4031132136738

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 2,57 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5072299-ARTICOLO F1352HUN-2.57
Walter standard up to Ø 3.75 - with centring pins
Alesatori a macchina in HSS F1352HUN • Codolo cilindrico • DIN 212 • Scanalatura sinistra • Dc=2,57mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 2,57 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 2,57 mm |
| Profondità di lavorazione | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione