9729000025300-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72900 2,530

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72900 2.530
Rubix:160000000195666
EAN:4031095219493
9729000025300-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72900 2,530

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)2,53 mm
Lunghezza totale57 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729000025300-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72900 2,530


Alesatrici NC, + 0,004/+ 0,005, DIN 212-3, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Forma: B, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0 g
Diametro nominale (metrico)2,53 mm
Lunghezza totale57 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo3 mm
Profondità di lavorazione14 mm
Rivestimentolucido
2.530 mm
57.000 mm
Paese d'origineDE
17,57 IVA esclusa
/ Unità
21,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione