Riferimenti
Walter Titex:F1342-5
Rubix:999240117038518
Produttore:5071764
EAN:4031132186498

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 86 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5071764-ARTICOLO F1342-5
Walter standard fino a Ø 2.1 mm
Alesatori per macchine HSS F1342-5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 86 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 5 mm |
| Profondità di lavorazione | 23 mm |
| Tipo di scanalatura | recht uitgevoerde groef (straight-fluted) |
| Tipo a gambo | cilindrische schacht (cylindrical shank / parallel shank) |
| Numero di taglienti | 6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione