9729100028000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 2,800
Alesatrici NC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:72910 2.800
Rubix:160000000195733
EAN:4031095218823


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 2,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 61 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9729100028000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 2,800
Alesatrici NC, H7, , HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Forma: B, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 2,8 mm |
| Lunghezza totale | 61 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 3 mm |
| Profondità di lavorazione | 15 mm |
| Rivestimento | lucido |
| 2.800 mm | |
| 61.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore