5072211-ARTICOLO F1352HUN-11.7

Alesatore macchina HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:F1352HUN-11.7
Rubix:999240117037331
Produttore:5072211
EAN:4031132134000
5072211-ARTICOLO F1352HUN-11.7

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)11,7 mm
Lunghezza totale142 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5072211-ARTICOLO F1352HUN-11.7


Walter standard up to Ø 3.75 - with centring pins
Alesatori a macchina in HSS F1352HUN • Codolo cilindrico • DIN 212 • Scanalatura sinistra • Dc=11,7mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)11,7 mm
Lunghezza totale142 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo10 mm
Profondità di lavorazione41 mm
€ 108,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 132,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione