Riferimenti
Walter Titex:F1352-4.3
Rubix:999240117038464
Produttore:5071880
EAN:4031132186054

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 4,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5071880-ARTICOLO F1352-4.3
Alesatore da macchina in HSS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 4,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 4,5 mm |
| Profondità di lavorazione | 21 mm |
| Tipo di scanalatura | linksspirale (linkerhelix) |
| Tipo a gambo | cilindrische schacht |
| Numero di taglienti | 6 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione