5072328-ARTICOLO F1352HUN-2.86

Alesatore macchina HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:F1352HUN-2.86
Rubix:999240117038053
Produttore:5072328
EAN:4031132137025
5072328-ARTICOLO F1352HUN-2.86

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)2,86 mm
Lunghezza totale61 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5072328-ARTICOLO F1352HUN-2.86


Walter standard up to Ø 3.75 - with centring pins
Alesatori a macchina in HSS F1352HUN • Codolo cilindrico • DIN 212 • Scanalatura sinistra • Dc=2,86mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)2,86 mm
Lunghezza totale61 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo2,86 mm
Profondità di lavorazione15 mm
€ 58,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione