5072842-ARTICOLO F1352HUN-7.62

Alesatore macchina HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:F1352HUN-7.62
Rubix:999240117037604
Produttore:5072842
EAN:4031132141787
5072842-ARTICOLO F1352HUN-7.62

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)7,62 mm
Lunghezza totale117 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5072842-ARTICOLO F1352HUN-7.62


Walter standard up to Ø 3.75 - with centring pins
Alesatori a macchina in HSS F1352HUN • Codolo cilindrico • DIN 212 • Scanalatura sinistra • Dc=7,62mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)7,62 mm
Lunghezza totale117 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo8 mm
Profondità di lavorazione33 mm
€ 61,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione