9729100072000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 7,200
Alesatrici NC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:72910 7.200
Rubix:160000000195777
EAN:4031095218380


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 7,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 109 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9729100072000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 7,200
Alesatrici NC, H7, , HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Forma: B, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,03 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 7,2 mm |
| Lunghezza totale | 109 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 8 mm |
| Profondità di lavorazione | 31 mm |
| Rivestimento | lucido |
| 7.200 mm | |
| 109.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione