9729100130000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 13,000
Alesatrici NC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:72910 13.000
Rubix:160000000195808
EAN:4031095218076


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 13 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 151 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9729100130000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 13,000
Alesatrici NC, H7, , HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Forma: B, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,1 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 13 mm |
| Lunghezza totale | 151 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 10 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
| Rivestimento | lucido |
| 13.000 mm | |
| 151.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione