9729000040200-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72900 4,020
Alesatrici NC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:72900 4.020
Rubix:160000000195679
EAN:4031095219363


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 4,02 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9729000040200-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72900 4,020
Alesatrici NC, + 0,004/+ 0,005, DIN 212-3, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Forma: B, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,02 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 4,02 mm |
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Profondità di lavorazione | 19 mm |
| Rivestimento | lucido |
| 4.020 mm | |
| 75.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione