5072256-ARTICOLO F1352HUN-2.14

Alesatore macchina HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:F1352HUN-2.14
Rubix:999240117038125
Produttore:5072256
EAN:4031132136301
5072256-ARTICOLO F1352HUN-2.14

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)2,14 mm
Lunghezza totale53 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5072256-ARTICOLO F1352HUN-2.14


Walter standard up to Ø 3.75 - with centring pins
Alesatori a macchina in HSS F1352HUN • Codolo cilindrico • DIN 212 • Scanalatura sinistra • Dc=2,14mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)2,14 mm
Lunghezza totale53 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo2,14 mm
Profondità di lavorazione12 mm
€ 56,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione