Riferimenti
Walter Titex:F1352-4.5
Rubix:999240117038462
Produttore:5071882
EAN:4031132188539

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 4,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5071882-ARTICOLO F1352-4.5
Alesatore da macchina in HSS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 4,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 4,5 mm |
| Profondità di lavorazione | 21 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione