9729000099800-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72900 9,980

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72900 9.980
Rubix:160000000195707
EAN:4031095219080
9729000099800-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72900 9,980

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)9,98 mm
Lunghezza totale133 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729000099800-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72900 9,980


Alesatrici NC, + 0,004/+ 0,005, DIN 212-3, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Forma: B, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,07 g
Diametro nominale (metrico)9,98 mm
Lunghezza totale133 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo10 mm
Profondità di lavorazione38 mm
Rivestimentolucido
9.980 mm
133.000 mm
Paese d'origineDE
28,46 IVA esclusa
/ Unità
34,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione