Riferimenti
Walter Titex:F1342-20
Rubix:999240117038524
Produttore:5071743
EAN:4031132187570

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 195 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5071743-ARTICOLO F1342-20
Walter standard fino a Ø 2.1 mm
Alesatori HSS per macchine F1342-20
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 195 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 16 mm |
| Profondità di lavorazione | 60 mm |
| Tipo di scanalatura | rechte groef (gerade nut) |
| Tipo a gambo | cilindrische schacht (cylindrical shank) |
| Numero di taglienti | 8 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 94,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 115,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione