Riferimenti
Walter Titex:F1352HUN-1.12
Rubix:999240117038401
Produttore:5071953
EAN:4031132135281

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 1,12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 36 mm |
| Materiale del corpo | hss |
Dettagli del prodotto : 5071953-ARTICOLO F1352HUN-1.12
Alesatore per macchine
Alesatori a macchina in HSS F1352HUN • Codolo cilindrico • DIN 212 • Scanalatura sinistra • Dc=1,12mm
Applicazioni
Foro cieco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 1,12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 36 mm |
| Materiale del corpo | hss |
| Diametro stelo | 1,1 mm |
| Profondità di lavorazione | 6,5 mm |
| Rivestimento | non rivestito |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione