5072343-ARTICOLO F1352HUN-3.01

Alesatore macchina HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:F1352HUN-3.01
Rubix:999240117038038
Produttore:5072343
EAN:4031132137179
5072343-ARTICOLO F1352HUN-3.01

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)3,01 mm
Lunghezza totale65 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5072343-ARTICOLO F1352HUN-3.01


Walter standard up to Ø 3.75 - with centring pins
Alesatori a macchina in HSS F1352HUN • Codolo cilindrico • DIN 212 • Scanalatura sinistra • Dc=3,01mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)3,01 mm
Lunghezza totale65 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo3,01 mm
Profondità di lavorazione16 mm
€ 42,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione