5071744-ARTICOLO F1342-3

Alesatori HSS per macchine

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:F1342-3
Rubix:999240117040274
Produttore:5071744
EAN:4031132186061
5071744-ARTICOLO F1342-3

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)3 mm
Lunghezza totale61 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5071744-ARTICOLO F1342-3


Walter standard fino a Ø 2.1 mm
Alesatori a macchina in HSS F1342 • Codolo cilindrico • DIN 212 • Scanalatura neutra (diritta) • Dc=3mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)3 mm
Lunghezza totale61 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo3 mm
Profondità di lavorazione15 mm
Tipo di scanalaturarechte groeven (straight-fluted)
Tipo a gambocilindrische schacht (cylindrical shank)
Numero di taglienti6
€ 22,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione