9729100041000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 4,100
Alesatrici NC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:72910 4.100
Rubix:160000000195746
EAN:4031095218694


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 4,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9729100041000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 4,100
Alesatrici NC, H7, , HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Forma: B, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,01 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 4,1 mm |
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Profondità di lavorazione | 19 mm |
| Rivestimento | lucido |
| 4.100 mm | |
| 75.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore