Riferimenti
Walter Titex:F1352HUN-7.11
Rubix:999240117037650
Produttore:5072791
EAN:4031132141275

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 7,11 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 109 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5072791-ARTICOLO F1352HUN-7.11
Walter standard up to Ø 3.75 - with centring pins
Alesatori a macchina in HSS F1352HUN • Codolo cilindrico • DIN 212 • Scanalatura sinistra • Dc=7,11mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 7,11 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 109 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 7,1 mm |
| Profondità di lavorazione | 31 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione