9729100190000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 19,000

Alesatrici NC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:72910 19.000
Rubix:160000000195814
EAN:4031095218014
9729100190000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 19,000

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)19 mm
Lunghezza totale189 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9729100190000-ALESATORE A MACCHINA NC HSS-E DIN 212-3 72910 19,000


Alesatrici NC, H7, , HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Forma: B, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,3 g
Diametro nominale (metrico)19 mm
Lunghezza totale189 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo16 mm
Profondità di lavorazione58 mm
Rivestimentolucido
19.000 mm
189.000 mm
Paese d'origineDE
60,83 IVA esclusa
/ Unità
74,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore