Riferimenti
Walter Titex:F1352HUN-3.94
Rubix:999240117037949
Produttore:5072436
EAN:4031132138107

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 3,94 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5072436-ARTICOLO F1352HUN-3.94
Walter standard up to Ø 3.75 - with centring pins
Alesatori a macchina in HSS F1352HUN • Codolo cilindrico • DIN 212 • Scanalatura sinistra • Dc=3,94mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 3,94 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 4 mm |
| Profondità di lavorazione | 19 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione