5072843-ARTICOLO F1352HUN-7.63

Alesatore macchina HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:F1352HUN-7.63
Rubix:999240117037603
Produttore:5072843
EAN:4031132141794
5072843-ARTICOLO F1352HUN-7.63

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)7,63 mm
Lunghezza totale117 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5072843-ARTICOLO F1352HUN-7.63


Walter standard up to Ø 3.75 - with centring pins
Alesatori a macchina in HSS F1352HUN • Codolo cilindrico • DIN 212 • Scanalatura sinistra • Dc=7,63mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)7,63 mm
Lunghezza totale117 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo8 mm
Profondità di lavorazione33 mm
€ 61,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione