5071897-ARTICOLO F1352-6

Alesatori per macchine in HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:F1352-6
Rubix:999240117040252
Produttore:5071897
EAN:4031132188560
5071897-ARTICOLO F1352-6

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)6 mm
Lunghezza totale93 mm
Materiale del corpohss
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5071897-ARTICOLO F1352-6


Walter standard fino a Ø 1.3 mm
Alesatori per macchine HSS F1352-6

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)6 mm
Lunghezza totale93 mm
Materiale del corpohss
Diametro stelo5,6 mm
Profondità di lavorazione26 mm
Tipo di scanalaturalinker helix (links gedraaide spiraalgroeven)
Tipo a gambocilindrische schacht
Numero di taglienti6
25,65 IVA esclusa
/ Unità
31,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione