5071765-ARTICOLO F1342-5.1

Alesatori da macchina HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:F1342-5.1
Rubix:999240117038517
Produttore:5071765
EAN:4031132186511
5071765-ARTICOLO F1342-5.1

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)5,1 mm
Lunghezza totale86 mm
Materiale del corpohss
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5071765-ARTICOLO F1342-5.1


Walter-Norm fino a Ø 2.1 mm
Alesatori a macchina in HSS F1342 • Codolo cilindrico • DIN 212 • Scanalatura neutra (diritta) • Dc=5,1mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)5,1 mm
Lunghezza totale86 mm
Materiale del corpohss
Profondità di lavorazione23 mm
€ 32,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione