5072466-ARTICOLO F1352HUN-4.24

Alesatore macchina HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:F1352HUN-4.24
Rubix:999240117037919
Produttore:5072466
EAN:4031132138404
5072466-ARTICOLO F1352HUN-4.24

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)4,24 mm
Lunghezza totale75 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5072466-ARTICOLO F1352HUN-4.24


Walter standard up to Ø 3.75 - with centring pins
Alesatori a macchina in HSS F1352HUN • Codolo cilindrico • DIN 212 • Scanalatura sinistra • Dc=4,24mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)4,24 mm
Lunghezza totale75 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo4 mm
Profondità di lavorazione19 mm
€ 57,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione