5072341-ARTICOLO F1352HUN-2.99

Alesatore macchina HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:F1352HUN-2.99
Rubix:999240117038040
Produttore:5072341
EAN:4031132137155
5072341-ARTICOLO F1352HUN-2.99

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)2,99 mm
Lunghezza totale61 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5072341-ARTICOLO F1352HUN-2.99


Walter standard up to Ø 3.75 - with centring pins
Alesatori a macchina in HSS F1352HUN • Codolo cilindrico • DIN 212 • Scanalatura sinistra • Dc=2,99mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)2,99 mm
Lunghezza totale61 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo2,99 mm
Profondità di lavorazione15 mm
€ 58,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione