Riferimenti
Walter Titex:F1352HUN-8.91
Rubix:999240117037484
Produttore:5072971
EAN:4031132143071

Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 8,91 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Dettagli del prodotto : 5072971-ARTICOLO F1352HUN-8.91
Walter standard up to Ø 3.75 - with centring pins
Alesatori a macchina in HSS F1352HUN • Codolo cilindrico • DIN 212 • Scanalatura sinistra • Dc=8,91mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro nominale (metrico) | 8,91 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Diametro stelo | 9 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione