9726700190000-ALESATORE A MACCHINA HSS-E DIN 208 CONO MORSE LUCIDI 72670 19,000
Alesatrici per macchina
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:72670 19.000
Rubix:160000000195320
EAN:4031095021638


Riepilogo info tecniche
| Diametro nominale (metrico) | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 223 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9726700190000-ALESATORE A MACCHINA HSS-E DIN 208 CONO MORSE LUCIDI 72670 19,000
Alesatrici, H7, DIN 208, HSS-E, Finitura superficiale: brillante, Forma: B, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,39 g |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 19 mm |
| Lunghezza totale | 223 mm |
| Materiale del corpo | hss-e |
| Profondità di lavorazione | 58 mm |
| Rivestimento | lucido |
| 19.000 mm | |
| 223.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 86,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 106,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione