5072495-ARTICOLO F1352HUN-4.53

Alesatore macchina HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:F1352HUN-4.53
Rubix:999240117037891
Produttore:5072495
EAN:4031132138695
5072495-ARTICOLO F1352HUN-4.53

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)4,53 mm
Lunghezza totale80 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5072495-ARTICOLO F1352HUN-4.53


Walter standard up to Ø 3.75 - with centring pins
Alesatori a macchina in HSS F1352HUN • Codolo cilindrico • DIN 212 • Scanalatura sinistra • Dc=4,53mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)4,53 mm
Lunghezza totale80 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo4,5 mm
Profondità di lavorazione21 mm
€ 57,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione