5072644-ARTICOLO F1352HUN-5.64

Alesatore macchina HSS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:F1352HUN-5.64
Rubix:999240117037785
Produttore:5072644
EAN:4031132139807
5072644-ARTICOLO F1352HUN-5.64

Riepilogo info tecniche

Diametro nominale (metrico)5,64 mm
Lunghezza totale93 mm
Materiale del corpohss-e
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5072644-ARTICOLO F1352HUN-5.64


Walter standard up to Ø 3.75 - with centring pins
Alesatori a macchina in HSS F1352HUN • Codolo cilindrico • DIN 212 • Scanalatura sinistra • Dc=5,64mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro nominale (metrico)5,64 mm
Lunghezza totale93 mm
Materiale del corpohss-e
Diametro stelo5,6 mm
Profondità di lavorazione26 mm
€ 56,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione