7287772-ARTICOLO DC150-05-03.700D1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-03.700D1-WJ30RE
Rubix:999240117030983
Produttore:7287772
EAN:4031132401379
7287772-ARTICOLO DC150-05-03.700D1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,7 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione18,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287772-ARTICOLO DC150-05-03.700D1-WJ30RE


Solid carbide drills with coolant-through DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Punta in metallo duro integrale con canalino refrigerante DC150

Punti di forza

Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli

Applicazioni

Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,7 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione18,5 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotinal
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5xd
Affilatura140°
Stelogambo weldon / whistle notch (din 6535 ha)
Refrigerazione internasì
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
€ 73,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione